ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

R12X.875HX

R12X.875HX

LINN GEAR R12X.875HX

2-1/2" Outside Diameter; Hex Bore; 1-5/8" Pilot Diameter; 21/64" Pilot Length; Steel; 1" Length Through Bore; No Keyway

No parte

R12X.875HX

Nº de pieza de BDI

592452

PRECIO
$ 44.22 / CU
$ 50.00 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.408
Tipo de masa
Solid Hub
Método de montaje
Hex Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
4 Hex Head Cap Screw | Setscrew | 0.75 Square Bore
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Solid
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
R12X.875HX
Peso/LBS
0.9
Descripción larga
2-1/2" Outside Diameter; Hex Bore; 1-5/8" Pilot Diameter; 21/64" Pilot Length; Steel; 1" Length Through Bore; No Keyway
Longitud del piloto
0.328 pulgadas | 8.331 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
1pulgadas | 25.4milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Diámetro externo
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros