ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

S-3

S-3

MARTIN SPROCKET & GR S-3

6" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 6" Pilot Diameter; Steel; 1-3/8" Length Through Bore; No Keyway

No parte

S-3

Nº de pieza de BDI

610985

PRECIO
$ 845.63 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.628
UNSPSC
26111534
EAN
0697950049199
Tipo de masa
Split Hub
Método de montaje
Minimum Plain Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Hub Bore Range 2 To 3 | Used With Instant Split-Sprocket
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Split
Número del artículo del fabricante
S-3
Número interno del fabricante
S-3
Peso/LBS
8.4
Descripción larga
6" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 6" Pilot Diameter; Steel; 1-3/8" Length Through Bore; No Keyway
Longitud hasta el barreno
1.375pulgadas | 34.925milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Longitud del piloto
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros