Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Método de montaje
Minimum Plain Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Otras características
Hub Bore Range 5-3/4 To 7 | Used With Instant Split-Sprocket
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Split
Número del artículo del fabricante
S-7
Número interno del fabricante
S-7
Descripción larga
12-1/2" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 12-1/2" Pilot Diameter; Steel; 2-1/2" Length Through Bore; No Keyway
Longitud del piloto
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
12.5 pulgadas | 317.5 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.5pulgadas | 63.5milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
12.5 pulgadas | 317.5 milímetros