ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1120-8MS-30

1120-8MS-30

MEGADYNE GROUP 1120-8MS-30

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1120MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MS; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

1120-8MS-30

Nº de pieza de BDI

24239031

PRECIO
$ 98.89 / CU

CTD

Nombre del fabricante
AMMEGA
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
EAN
0746041355753
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
8 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
8MS
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Parabolic Tooth Profile | RPP Silver Type
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.jasonindustrial.com
Descripción larga
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1120MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MS; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
44.094 pulgadas | 1120 milímetros
Ancho de la correa
1.181 pulgadas | 30 milímetros