ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

PHG S14M-2450-170

1264-S8M-850

OPTIBELT 1264-S8M-850

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1264MM Pitch Length; 85MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

1264-S8M-850

Nº de pieza de BDI

1079757

PRECIO
$ 356.92 / CU

CTD

Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
EAN
4014486208870
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
8 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
S8M
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
STD
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.optibelt.com
Número del artículo del fabricante
1264-S8M-850
Descripción larga
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1264MM Pitch Length; 85MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
49.764 pulgadas | 1264 milímetros
Ancho de la correa
3.346 pulgadas | 85 milímetros