ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1778-14M-170 HIGHLOAD

1778-14M-170 HIGHLOAD

OPTIBELT 1778-14M-170 HIGHLOAD

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1778MM Pitch Length; 170MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MHL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

1778-14M-170 HIGHLOAD

Nº de pieza de BDI

1060418

PRECIO
$ 3,965.76 / CU

CTD

Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
4044978563750
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
14 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
14MHL
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Omega High Load
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.optibelt.com
Número del artículo del fabricante
1778-14MHL-170
Descripción larga
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1778MM Pitch Length; 170MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MHL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
70 pulgadas | 1778 milímetros
Ancho de la correa
6.693 pulgadas | 170 milímetros