ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1540-14M-170

2100-14M SL

OPTIBELT 2100-14M SL

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2100MM Pitch Length; 500MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

14M2100 SL

Nº de pieza de BDI

21452684

PRECIO
$ 7.25 / Millimeter

CTD

INVENTARIO:
1120
Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.77
UNSPSC
26111811
EAN
4014486723014
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
14 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
14M
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Sleeve | ZR
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.optibelt.com
Número del artículo del fabricante
2100-14M-500
Número interno del fabricante
2100-14M-500
Descripción larga
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2100MM Pitch Length; 500MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
82.677 pulgadas | 2100 milímetros
Ancho de la correa
19.685 pulgadas | 500 milímetros