ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1904-8M-50

330-5M-25

BDI SLIT BELTS 330-5M-25

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 330MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

330-5M-25

Nº de pieza de BDI

21430990

CTD

INVENTARIO:
5
Nombre del fabricante
BDI SLIT BELTS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.03
UNSPSC
26111811
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
5 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
5M
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
Descripción larga
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 330MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
12.992 pulgadas | 330 milímetros
Ancho de la correa
0.984 pulgadas | 25 milímetros