ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

4578-14M-90T

600-8M-15T

MEGADYNE GROUP 600-8M-15T

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 600MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

600-8M-15T

Nº de pieza de BDI

543176

PRECIO
$ 52.08 / CU

CTD

Nombre del fabricante
AMMEGA
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
EAN
0746041127176
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
8 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
8MT
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Curvilinear Tooth Profile | Tiger Series
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.jasonindustrial.com
Número del artículo del fabricante
600-8M-15T
Descripción larga
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 600MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
23.622 pulgadas | 600 milímetros
Ancho de la correa
0.591 pulgadas | 15 milímetros