ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

600-KPS8M-1696

600-KPS8M-1696

BANDO 600-KPS8M-1696

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1696MM Pitch Length; 60MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; KPS8M; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material

No parte

600-KPS8M-1696

Nº de pieza de BDI

139851

PRECIO
$ 448.67 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
BANDO BELTING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.392
EAN
0649717328207
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
8 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
KPS8M
Material extensible
Aramid
Material exterior
Polyurethane
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
KPS II Timing
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.bandousa.com
Número del artículo del fabricante
600-KPS8M-1696
Peso/LBS
0.892
Descripción larga
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1696MM Pitch Length; 60MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; KPS8M; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Ancho de la correa
2.362 pulgadas | 60 milímetros
Longitud del paso de la correa
66.772 pulgadas | 1696 milímetros