ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3MR-474-09

632-8M-22T

MEGADYNE GROUP 632-8M-22T

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 632MM Pitch Length; 22MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

632-8M-22T

Nº de pieza de BDI

543588

PRECIO
$ 77.13 / CU

CTD

Nombre del fabricante
AMMEGA
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
EAN
0746041127282
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
8 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
8MT
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Curvilinear Tooth Profile | Tiger Series
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.jasonindustrial.com
Número del artículo del fabricante
632-8M-22T
Descripción larga
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 632MM Pitch Length; 22MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
24.882 pulgadas | 632 milímetros
Ancho de la correa
0.866 pulgadas | 22 milímetros