ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60-S3M-309

632-S8M-200

OPTIBELT 632-S8M-200

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 632MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

632-S8M-200

Nº de pieza de BDI

1407106

PRECIO
$ 55.16 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.012
UNSPSC
26111811
EAN
4014486207040
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
8 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
S8M
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
STD
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.optibelt.com
Número del artículo del fabricante
632-S8M-200
Descripción larga
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 632MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Longitud del paso de la correa
24.882 pulgadas | 632 milímetros