ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

920-8M-50T

920-8M-50T

MEGADYNE GROUP 920-8M-50T

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 920MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

920-8M-50T

Nº de pieza de BDI

546608

PRECIO
$ 230.40 / CU

CTD

Nombre del fabricante
AMMEGA
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.29
UNSPSC
26111811
EAN
0746041127992
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
8 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
8MT
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Curvilinear Tooth Profile | Tiger Series
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.jasonindustrial.com
Número del artículo del fabricante
920-8M-50T
Peso/LBS
0.64
Descripción larga
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 920MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
36.22 pulgadas | 920 milímetros
Ancho de la correa
1.969 pulgadas | 50 milímetros