ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

E2MR-428-04

E2MR-126-04

GATES E2MR-126-04

Synchronous Belt; 2MM Pitch; 126MM Pitch Length; 4MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MR; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

95810063

Nº de pieza de BDI

1123211

PRECIO
$ 4.06 / CU
$ 6.17 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.001
UNSPSC
26111811
EAN
0770075285991
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
2 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
2MR
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Power Grip GT | Belt Color White
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
E2MR12604
Peso/LBS
0.01
Descripción larga
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 126MM Pitch Length; 4MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MR; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
4.961 pulgadas | 126 milímetros
Ancho de la correa
0.157 pulgadas | 4 milímetros