ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

11/5V2500

12-5VK2240

BANDO 12-5VK2240

V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 224" Belt Outside Length; 7-1/2" Belt Width; 12 Bands; Kevlar Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

No parte

12-5VK2240

Nº de pieza de BDI

21831017

PRECIO
$ 4,847.26 / CU

CTD

INVENTARIO:
6
Marca
Nombre del fabricante
BANDO BELTING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
18.18
UNSPSC
26111801
EAN
0649717395506
Serie de la correa
5V
Estilo de la correa
V-Belt Banded
Número de bandas
12 Bands
Material extensible
Kevlar
Material exterior
Rubber and Fabric
Otras características
Power Ace | Narrow Profile
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.bandogrp.com
Descripción larga
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 224" Belt Outside Length; 7-1/2" Belt Width; 12 Bands; Kevlar Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Ancho de la correa
7.5 pulgadas | 190.5 milímetros
Longitud externa de la correa
224 pulgadas | 5689.6 milímetros