ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

17X2540Li

17X1800LI

GATES 17X1800LI

V-Belt; 17X Series; 1869MM Belt Outside Length; 17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

942417180

Nº de pieza de BDI

24682983

PRECIO
$ 34.44 / CU
$ 44.37 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.29
UNSPSC
26111801
EAN
0072053619959
Serie de la correa
17X
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
17X1800LI
Número interno del fabricante
9424-17180
Peso/LBS
0.65
Descripción larga
V-Belt; 17X Series; 1869MM Belt Outside Length; 17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
0.669 pulgadas | 17 milímetros
Longitud externa de la correa
73.583 pulgadas | 1869 milímetros