ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3/BX93

3/BX93

GATES 3/BX93

V-Belt; BX Series; Banded Cogged Belt Style; 96" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

No parte

90983093

Nº de pieza de BDI

20102039

PRECIO
$ 186.17 / CU
$ 250.36 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.51
UNSPSC
26111801
EAN
0072053506914
Serie de la correa
BX
Estilo de la correa
V-Belt Banded Cogged
Número de bandas
3 Bands
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber and Fabric
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
3/BX93 ; 3/X17X2362Li
Peso/LBS
0.1
Descripción larga
V-Belt; BX Series; Banded Cogged Belt Style; 96" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Longitud externa de la correa
96 pulgadas | 2438.4 milímetros
Ancho de la correa
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros