ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

4L600

4L600

GATES 4L600

V-Belt; 4L Series; 60" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

No parte

84002600

Nº de pieza de BDI

1108019

PRECIO
$ 14.16 / CU
$ 19.07 / CU

CTD

INVENTARIO:
7
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.15
UNSPSC
26111801
EAN
0072053003659
Serie de la correa
4L
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Fabric
Otras características
FHP
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
4L600 2600
Número interno del fabricante
8400-2600
Peso/LBS
0.33
Descripción larga
V-Belt; 4L Series; 60" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Longitud externa de la correa
60 pulgadas | 1524 milímetros
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros