ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

8X530Li

83370

CONTINENTAL 83370

V-Belt; 83 Series; 37" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

20034321

Nº de pieza de BDI

396038

PRECIO
$ 16.38 / CU

CTD

Nombre del fabricante
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.059
UNSPSC
26111801
EAN
0037256033711
Serie de la correa
83
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Aramid
Material exterior
Rubber
Otras características
Conti V Insta-Power
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.continental.com
Número del artículo del fabricante
83370
Peso/LBS
0.059
Descripción larga
V-Belt; 83 Series; 37" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Longitud externa de la correa
37 pulgadas | 939.8 milímetros