ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VC6X420

VC6X480

BANDO VC6X480

V-Belt; VC Series; Cogged Belt Style; 480MM Belt Outside Length; 6MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material

No parte

VC6X480

Nº de pieza de BDI

136052

PRECIO
$ 28.34 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
BANDO BELTING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.007
EAN
0649717413309
Serie de la correa
VC
Estilo de la correa
V-Belt Cogged
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Polyurethane
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.bandogrp.com
Número del artículo del fabricante
VC6X480
Peso/LBS
0.016
Descripción larga
V-Belt; VC Series; Cogged Belt Style; 480MM Belt Outside Length; 6MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Ancho de la correa
0.236 pulgadas | 6 milímetros
Longitud externa de la correa
18.898 pulgadas | 480 milímetros