ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

4836V1060

4836V1060

TB WOODS 4836V1060

36 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 106" Pitch Length; 3" Width; 107.1" Outside Length; Kevlar Tensile Material

No parte

4836V1060

Nº de pieza de BDI

986880

PRECIO
$ 1,049.80 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.684
UNSPSC
26111802
EAN
0698672794848
Serie de la correa
36 Degree Angle
Estilo de la correa
Variable Speed
Material extensible
Kevlar
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt Variable Speed
Grupo de producto - BDI
53050
Fracción arancelaria
40103900
Nombre
Belt
String de palabra clave
Variable Speed
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Número del artículo del fabricante
4836V1060
Peso/LBS
10.3
Descripción larga
36 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 106" Pitch Length; 3" Width; 107.1" Outside Length; Kevlar Tensile Material
Longitud del paso de la correa
106 pulgadas | 2,692.4 milímetros
Ancho de la correa
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Longitud externa de la correa
107.1 pulgadas | 2,720.34 milímetros