ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

45H100-SK

14H150 JA

MARTIN SPROCKET & GR 14H150 JA

Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 14 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 2-31/64" Flange OD; 2.174" Outside Diameter; 2.228" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

14H150 JA

Nº de pieza de BDI

615489

PRECIO
$ 92.48 / CU
$ 127.58 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.681
UNSPSC
26111812
EAN
0697950150949
Paso de la correa
1/2 Inch
Estilo de la correa
H
Número de dientes
14
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
JA
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
QD Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
5403
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Número del artículo del fabricante
14H150 JA
Peso/LBS
1.5
Descripción larga
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 14 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 2-31/64" Flange OD; 2.174" Outside Diameter; 2.228" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Diámetro externo de la brida
2.484 pulgadas | 63.094 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la cara
1.813 pulgadas | 46.05 milímetros
Diámetro del paso
2.228 pulgadas | 56.6 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-1/4 pulgadas | 14 To 28 milímetros
Ancho de la correa
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro externo
2.174 pulgadas | 55.22 milímetros