ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

14MX224S20-4030

14MX224S20-4030

MARTIN SPROCKET & GR 14MX224S20-4030

Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 224 Teeth; 1.36MM Face Width; Bushed; 39.19MM Outside Diameter; 39.3MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

14MX224S20-4030

Nº de pieza de BDI

21768795

PRECIO
$ 2,965.26 / CU
$ 6,307.51 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
68.118
UNSPSC
26111812
EAN
0697950722610
Paso de la correa
14 MM
Estilo de la correa
14M-20
Número de dientes
224
Método de montaje
Bushed
Bridas
No
Ranura Sí/No
Yes
Intervalo del agujero del casquillo - pulgadas
1-7/16 To 4-7/16
Tamaño del buje
4030
Sin barreno
No
Otras características
Taper Lock Bushing
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
150.2
Descripción larga
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 224 Teeth; 1.36MM Face Width; Bushed; 39.19MM Outside Diameter; 39.3MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la correa
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Ancho de la cara
0.054 pulgadas | 1.36 milímetros
Diámetro del paso
1.547 pulgadas | 39.3 milímetros
Diámetro externo
1.543 pulgadas | 39.19 milímetros