ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

8MX224S12-2517

8MX224S12-2517

MARTIN SPROCKET & GR 8MX224S12-2517

Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 224 Teeth; 0.82MM Face Width; Bushed; 22.394MM Outside Diameter; 22.457MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

8MX224S12-2517

Nº de pieza de BDI

21977064

PRECIO
$ 749.65 / CU
$ 1,594.58 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
18.685
UNSPSC
26111812
EAN
0697950721071
Paso de la correa
8 MM
Estilo de la correa
8M-12
Número de dientes
224
Método de montaje
Bushed
Bridas
No
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
2517
Sin barreno
No
Otras características
Taper Lock Bushing
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
41.2
Descripción larga
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 224 Teeth; 0.82MM Face Width; Bushed; 22.394MM Outside Diameter; 22.457MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-1/2 pulgadas | 18 To 55 milímetros
Ancho de la cara
0.032 pulgadas | 0.82 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
0.882 pulgadas | 22.394 milímetros
Ancho de la correa
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Diámetro del paso
0.884 pulgadas | 22.457 milímetros