ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

8MX224S62-3525

8MX224S62-3525

MARTIN SPROCKET & GR 8MX224S62-3525

Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 224 Teeth; 2.88MM Face Width; Bushed; 22.394MM Outside Diameter; 22.457MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

8MX224S62-3525

Nº de pieza de BDI

21977070

PRECIO
$ 1,293.86 / CU
$ 2,752.19 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
41.859
UNSPSC
26111812
EAN
0697950721040
Paso de la correa
8 MM
Estilo de la correa
8M-62
Número de dientes
224
Método de montaje
Bushed
Bridas
No
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
3525
Sin barreno
No
Otras características
Taper Lock Bushing
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
92.3
Descripción larga
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 224 Teeth; 2.88MM Face Width; Bushed; 22.394MM Outside Diameter; 22.457MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la correa
2.441 pulgadas | 62 milímetros
Diámetro del paso
0.884 pulgadas | 22.457 milímetros
Diámetro externo
0.882 pulgadas | 22.394 milímetros
Ancho de la cara
0.113 pulgadas | 2.88 milímetros