ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

8MX30S21-1108

8MX30S21-1108

MARTIN SPROCKET & GR 8MX30S21-1108

Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 30 Teeth; 0.92MM Face Width; Bushed; 2.945MM Outside Diameter; 3.008MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

8MX30S21-1108

Nº de pieza de BDI

21981229

PRECIO
$ 172.15 / CU
$ 366.17 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.698
UNSPSC
26111812
EAN
0697950720920
Paso de la correa
8 MM
Estilo de la correa
8M-21
Número de dientes
30
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
1108
Sin barreno
No
Otras características
Taper Lock Bushing
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
1.5
Descripción larga
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 30 Teeth; 0.92MM Face Width; Bushed; 2.945MM Outside Diameter; 3.008MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo de la brida
0.134 pulgadas | 3.41 milímetros
Ancho de la cara
0.036 pulgadas | 0.92 milímetros
Diámetro del paso
0.118 pulgadas | 3.008 milímetros
Ancho de la correa
0.827 pulgadas | 21 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-1/8 pulgadas | 14 To 24 milímetros
Diámetro externo
0.116 pulgadas | 2.945 milímetros