ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

8MX80S12-2012

8MX80S12-2012

MARTIN SPROCKET & GR 8MX80S12-2012

Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 80 Teeth; 0.57MM Face Width; Bushed; 7.957MM Outside Diameter; 8.02MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

8MX80S12-2012

Nº de pieza de BDI

21981461

PRECIO
$ 294.31 / CU
$ 626.05 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.63
UNSPSC
26111812
EAN
0697950720074
Paso de la correa
8 MM
Estilo de la correa
8M-12
Número de dientes
80
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
2012
Sin barreno
No
Otras características
Taper Lock Bushing
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
5.8
Descripción larga
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 80 Teeth; 0.57MM Face Width; Bushed; 7.957MM Outside Diameter; 8.02MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Diámetro externo de la brida
0.331 pulgadas | 8.42 milímetros
Diámetro externo
0.313 pulgadas | 7.957 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la correa
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Diámetro del paso
0.316 pulgadas | 8.02 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2 pulgadas | 18 To 48 milímetros
Ancho de la cara
0.022 pulgadas | 0.57 milímetros