ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

P11214M115-J

P11214M115-J

MARTIN SPROCKET & GR P11214M115-J

Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 112 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 496.316MM OD; 499.11MM Pitch Diam; Yes Keyway; 50 To 115MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

P11214M115-J

Nº de pieza de BDI

610023

PRECIO
$ 1,628.17 / CU
$ 2,319.08 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
68.554
UNSPSC
26111812
EAN
0697950779836
Paso de la correa
14 MM
Estilo de la correa
14M-115
Número de dientes
112
Método de montaje
Bushed
Bridas
No
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
J
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
HTD Belt Style | QD Bushing | Arm Style
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
5404
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Número del artículo del fabricante
P11214M115-J
Peso/LBS
114
Descripción larga
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 112 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 496.316MM OD; 499.11MM Pitch Diam; Yes Keyway; 50 To 115MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Ancho de la cara
5.25 pulgadas | 133.35 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1-1/4 To 4-1/2 pulgadas | 50 To 115 milímetros
Diámetro del paso
19.65 pulgadas | 499.11 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
19.54 pulgadas | 496.316 milímetros
Ancho de la correa
4.528 pulgadas | 115 milímetros
Diámetro externo de la brida
0 pulgadas | 0 milímetros