ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

P1125M15-SDS

P1125M15-SDS

MARTIN SPROCKET & GR P1125M15-SDS

Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 112 Teeth; 21.336MM Face Width; Bushed; 177.114MM OD; 178.25MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

P1125M15-SDS

Nº de pieza de BDI

610038

PRECIO
$ 162.82 / CU
$ 231.91 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.343
UNSPSC
26111812
EAN
0697950779904
Paso de la correa
5 MM
Estilo de la correa
5M-15
Número de dientes
112
Método de montaje
Bushed
Bridas
No
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
SDS
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
HTD Belt Style | QD Bushing | Web Style
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
5404
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Número del artículo del fabricante
P1125M15-SDS
Peso/LBS
6.02
Descripción larga
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 112 Teeth; 21.336MM Face Width; Bushed; 177.114MM OD; 178.25MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la correa
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Diámetro del paso
7.018 pulgadas | 178.25 milímetros
Diámetro externo
6.973 pulgadas | 177.114 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2 pulgadas | 14 To 48 milímetros
Diámetro externo de la brida
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la cara
0.84 pulgadas | 21.336 milímetros