ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

P3214M40-2012

P3214M40-2012

MARTIN SPROCKET & GR P3214M40-2012

Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 32 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 155.575MM Flange OD; 139.802MM OD; 142.6MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

P3214M40-2012

Nº de pieza de BDI

610217

PRECIO
$ 267.86 / CU
$ 381.54 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.269
UNSPSC
26111812
EAN
0697950780948
Paso de la correa
14 MM
Estilo de la correa
14M-40
Número de dientes
32
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
2012
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
5404
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Número del artículo del fabricante
P3214M40-2012
Peso/LBS
8
Descripción larga
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 32 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 155.575MM Flange OD; 139.802MM OD; 142.6MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Ancho de la correa
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Diámetro externo de la brida
6.125 pulgadas | 155.575 milímetros
Diámetro externo
5.504 pulgadas | 139.802 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la cara
1.813 pulgadas | 46.05 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-1/8 pulgadas | 14 To 50 milímetros
Diámetro del paso
5.614 pulgadas | 142.6 milímetros