ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

P34-5M-15 X 1/2 MPB

P325M15-MPB

MARTIN SPROCKET & GR P325M15-MPB

Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 32 Teeth; 16.662MM Face Width; Rough Bore; 54.864MM Flange OD; 49.79MM OD; 50.93MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.875" Max Bore

No parte

P325M15-MPB

Nº de pieza de BDI

610223

PRECIO
$ 105.97 / CU
$ 149.63 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.381
UNSPSC
26111812
EAN
0697950781006
Paso de la correa
5 MM
Estilo de la correa
5M-15
Número de dientes
32
Método de montaje
Rough Bore
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
No
Tamaño del buje
No Bushing
Sin barreno
Yes
Agujero máx
0.875
Otras características
HTD Belt Style | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
5404
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Número del artículo del fabricante
P325M15-MPB
Peso/LBS
1.12
Descripción larga
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 32 Teeth; 16.662MM Face Width; Rough Bore; 54.864MM Flange OD; 49.79MM OD; 50.93MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.875" Max Bore
Diámetro externo de la brida
2.16 pulgadas | 54.864 milímetros
Diámetro del paso
2.005 pulgadas | 50.93 milímetros
Ancho de la correa
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Ancho de la cara
0.656 pulgadas | 16.662 milímetros
Diámetro externo
1.96 pulgadas | 49.79 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros