ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

P4020M115-F

P4020M115-F

MARTIN SPROCKET & GR P4020M115-F

Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-115 Belt Style; 40 Teeth; 127MM Face Width; Bushed; 275.006MM Flange OD; 250.342MM OD; 254.66MM Pitch Diam; Yes Keyway; 45 To 100MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

P4020M115-F

Nº de pieza de BDI

610318

PRECIO
$ 1,625.53 / CU
$ 2,315.34 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
20.43
UNSPSC
26111812
EAN
0697950441566
Paso de la correa
20 MM
Estilo de la correa
20M-115
Número de dientes
40
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
F
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
5404
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Número del artículo del fabricante
P4020M115-F
Peso/LBS
51
Descripción larga
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-115 Belt Style; 40 Teeth; 127MM Face Width; Bushed; 275.006MM Flange OD; 250.342MM OD; 254.66MM Pitch Diam; Yes Keyway; 45 To 100MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Diámetro del paso
10.026 pulgadas | 254.66 milímetros
Ancho de la cara
5 pulgadas | 127 milímetros
Diámetro externo de la brida
10.827 pulgadas | 275.006 milímetros
Ancho de la correa
4.528 pulgadas | 115 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1 To 4 pulgadas | 45 To 100 milímetros
Diámetro externo
9.856 pulgadas | 250.342 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros