ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

P568M30-SDS

P525M15-JA

MARTIN SPROCKET & GR P525M15-JA

Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 52 Teeth; 16.51MM Face Width; Bushed; 86.614MM Flange OD; 81.61MM OD; 82.753MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 28MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

P525M15-JA

Nº de pieza de BDI

610404

PRECIO
$ 105.04 / CU
$ 149.63 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.776
UNSPSC
26111812
EAN
0697950782478
Paso de la correa
5 MM
Estilo de la correa
5M-15
Número de dientes
52
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
JA
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
5404
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Número del artículo del fabricante
P525M15-JA
Peso/LBS
1.43
Descripción larga
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 52 Teeth; 16.51MM Face Width; Bushed; 86.614MM Flange OD; 81.61MM OD; 82.753MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 28MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Intervalo del agujero del casquillo
3/8 To 1-1/4 pulgadas | 14 To 28 milímetros
Diámetro externo de la brida
3.41 pulgadas | 86.614 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
3.258 pulgadas | 82.753 milímetros
Ancho de la cara
0.65 pulgadas | 16.51 milímetros
Diámetro externo
3.213 pulgadas | 81.61 milímetros
Ancho de la correa
0.591 pulgadas | 15 milímetros