ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

B488M85SD

P5620M170-M

MARTIN SPROCKET & GR P5620M170-M

Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-170 Belt Style; 56 Teeth; 181.102MM Face Width; Bushed; 375.006MM Flange OD; 352.196MM OD; 356.51MM Pitch Diam; Yes Keyway; 80 To 125MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

P5620M170-M

Nº de pieza de BDI

610417

PRECIO
$ 3,069.88 / CU
$ 4,372.60 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
77.18
UNSPSC
26111812
EAN
0697950786612
Paso de la correa
20 MM
Estilo de la correa
20M-170
Número de dientes
56
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
M
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
5404
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Número del artículo del fabricante
P5620M170-M
Peso/LBS
170
Descripción larga
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-170 Belt Style; 56 Teeth; 181.102MM Face Width; Bushed; 375.006MM Flange OD; 352.196MM OD; 356.51MM Pitch Diam; Yes Keyway; 80 To 125MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
Diámetro del paso
14.036 pulgadas | 356.51 milímetros
Ancho de la cara
7.13 pulgadas | 181.102 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la correa
6.693 pulgadas | 170 milímetros
Diámetro externo de la brida
14.764 pulgadas | 375.006 milímetros
Diámetro externo
13.866 pulgadas | 352.196 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
2 To 5-1/2 pulgadas | 80 To 125 milímetros