ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

P8020M230-N

P8020M230-N

MARTIN SPROCKET & GR P8020M230-N

Synchronous Pulley; 230MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-230 Belt Style; 80 Teeth; 241.3MM Face Width; Bushed; 529.996MM Flange OD; 504.977MM OD; 509.295MM Pitch Diam; Yes Keyway; 90 To 125MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

P8020M230-N

Nº de pieza de BDI

610534

PRECIO
$ 5,656.56 / CU
$ 8,056.95 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
127.12
UNSPSC
26111812
EAN
0697950441924
Paso de la correa
20 MM
Estilo de la correa
20M-230
Número de dientes
80
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
N
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
HTD Belt Style | QD Bushing | Web Style
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
5404
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Número del artículo del fabricante
P8020M230-N
Peso/LBS
280
Descripción larga
Synchronous Pulley; 230MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-230 Belt Style; 80 Teeth; 241.3MM Face Width; Bushed; 529.996MM Flange OD; 504.977MM OD; 509.295MM Pitch Diam; Yes Keyway; 90 To 125MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
Diámetro externo
19.881 pulgadas | 504.977 milímetros
Diámetro del paso
20.051 pulgadas | 509.295 milímetros
Ancho de la cara
9.5 pulgadas | 241.3 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
2-7/16 To 5-7/8 pulgadas | 90 To 125 milímetros
Diámetro externo de la brida
20.866 pulgadas | 529.996 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la correa
9.055 pulgadas | 230 milímetros