ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

32-L-075 ST PILOT

TB24L050

MARTIN SPROCKET & GR TB24L050

Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 24 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 3-7/64" Flange OD; 2.835" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

TB24L050

Nº de pieza de BDI

612081

PRECIO
$ 86.78 / CU
$ 119.70 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.454
UNSPSC
26111812
EAN
0697950083438
Paso de la correa
3/8 Inch
Estilo de la correa
L
Número de dientes
24
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
1210
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
Taper Lock Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
5403
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Número del artículo del fabricante
TB24L050
Peso/LBS
1
Descripción larga
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 24 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 3-7/64" Flange OD; 2.835" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-1/4 pulgadas | 14 To 32 milímetros
Ancho de la cara
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro externo de la brida
3.109 pulgadas | 78.969 milímetros
Diámetro externo
2.835 pulgadas | 72 milímetros
Diámetro del paso
2.865 pulgadas | 72.77 milímetros