ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TB40L050

TB40L100

MARTIN SPROCKET & GR TB40L100

Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 40 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 5-1/64" Flange OD; 4.745" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

TB40L100

Nº de pieza de BDI

612128

PRECIO
$ 165.53 / CU
$ 228.38 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.725
UNSPSC
26111812
EAN
0697950083902
Paso de la correa
3/8 Inch
Estilo de la correa
L
Número de dientes
40
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
2012
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
Taper Lock Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
5403
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Número del artículo del fabricante
TB40L100
Peso/LBS
3.6
Descripción larga
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 40 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 5-1/64" Flange OD; 4.745" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Diámetro externo
4.745 pulgadas | 120.523 milímetros
Diámetro del paso
4.775 pulgadas | 121.28 milímetros
Diámetro externo de la brida
5.016 pulgadas | 127.406 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2 pulgadas | 14 To 50 milímetros
Ancho de la cara
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros