ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TB48L100

TB48L100

MARTIN SPROCKET & GR TB48L100

Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 48 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 6-1/64" Flange OD; 5.7" Outside Diameter; 5.73" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

TB48L100

Nº de pieza de BDI

612137

PRECIO
$ 211.21 / CU
$ 291.36 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.951
UNSPSC
26111812
EAN
0697950083995
Paso de la correa
3/8 Inch
Estilo de la correa
L
Número de dientes
48
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
2012
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
Taper Lock Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
5403
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Número del artículo del fabricante
TB48L100
Peso/LBS
5.1
Descripción larga
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 48 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 6-1/64" Flange OD; 5.7" Outside Diameter; 5.73" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo de la brida
6.016 pulgadas | 152.806 milímetros
Ancho de la cara
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro externo
5.7 pulgadas | 144.77 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2 pulgadas | 14 To 50 milímetros
Diámetro del paso
5.73 pulgadas | 145.53 milímetros