ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

B4014M40SF

W268M12-JA

MARTIN SPROCKET & GR W268M12-JA

Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 26 Teeth; 14.656MM Face Width; Bushed; 74.6MM Flange OD; 64.872MM OD; 66.21MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 28MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

W268M12-JA

Nº de pieza de BDI

612958

PRECIO
$ 186.24 / CU
$ 207.22 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.27
UNSPSC
26111812
EAN
0697950876818
Paso de la correa
8 MM
Estilo de la correa
8M-12
Número de dientes
26
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
JA
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style | Reverse Mount
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
5404
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Número del artículo del fabricante
W268M12-JA
Peso/LBS
0.6
Descripción larga
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 26 Teeth; 14.656MM Face Width; Bushed; 74.6MM Flange OD; 64.872MM OD; 66.21MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 28MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Diámetro del paso
2.607 pulgadas | 66.21 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
3/8 To 1-1/4 pulgadas | 14 To 28 milímetros
Diámetro externo
2.554 pulgadas | 64.872 milímetros
Diámetro externo de la brida
2.937 pulgadas | 74.6 milímetros
Ancho de la cara
0.577 pulgadas | 14.656 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la correa
0.472 pulgadas | 12 milímetros