ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1 3V 335 JA

1 3V 335 JA

MARTIN SPROCKET & GR 1 3V 335 JA

Transmission Pulley; 1 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 3.3" Pitch Minimum; 3.3" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

1 3V 335 JA

Nº de pieza de BDI

613519

PRECIO
$ 56.95 / CU
$ 94.50 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.454
UNSPSC
26111806
EAN
0697950085142
Número de ranuras
1
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
JA
Serie de la correa
3V
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 3/8 and 7/16 and 1-1/4 has No Keyway
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
Número del artículo del fabricante
1 3V 335 JA
Peso/LBS
1.1
Descripción larga
Transmission Pulley; 1 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 3.3" Pitch Minimum; 3.3" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro externo
3.35 pulgadas | 85.09 milímetros
Diámetro mínimo del paso
3.3 pulgadas | 83.82 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
3/8 To 1-1/4 pulgadas | 14 To 28 milímetros
Diámetro máximo del paso
3.3 pulgadas | 83.82 milímetros