ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1 C 80 Q

1 C 80 Q

MARTIN SPROCKET & GR 1 C 80 Q

Transmission Pulley; 1 Groove; 8.4" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; C Belt Series; 8" Pitch Minimum; 8" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

1 C 80 Q

Nº de pieza de BDI

21444867

PRECIO
$ 396.04 / CU
$ 641.71 / CU

CTD

INVENTARIO:
10
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.49
UNSPSC
26111806
EAN
0697950739724
Número de ranuras
1
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
Q1
Serie de la correa
C
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
Split Taper Bushing | Web Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
Número del artículo del fabricante
1 C 80 Q
Peso/LBS
9.9
Descripción larga
Transmission Pulley; 1 Groove; 8.4" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; C Belt Series; 8" Pitch Minimum; 8" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Diámetro mínimo del paso
8 pulgadas | 203.2 milímetros
Diámetro externo
8.4 pulgadas | 213.36 milímetros
Diámetro máximo del paso
8 pulgadas | 203.2 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
3/4 To 2-11/16 pulgadas | 18 To 65 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros