ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

12 C 110 J

12 C 110 J

MARTIN SPROCKET & GR 12 C 110 J

Transmission Pulley; 12 Grooves; 11.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 11" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

12 C 110 J

Nº de pieza de BDI

614713

PRECIO
$ 1,781.59 / CU
$ 2,886.75 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
44.898
UNSPSC
26111806
EAN
0697950090290
Número de ranuras
12
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
J
Serie de la correa
C
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
QD Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
Número del artículo del fabricante
12 C 110 J
Peso/LBS
97
Descripción larga
Transmission Pulley; 12 Grooves; 11.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 11" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Diámetro mínimo del paso
11 pulgadas | 279.4 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro externo
11.4 pulgadas | 289.56 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1-1/4 To 4-1/2 pulgadas | 50 To 115 milímetros
Diámetro máximo del paso
11 pulgadas | 279.4 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros