ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

12 C 120 TB

12 C 120 TB

MARTIN SPROCKET & GR 12 C 120 TB

Transmission Pulley; 12 Grooves; 12.4" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; C Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

12 C 120 TB

Nº de pieza de BDI

614716

PRECIO
$ 1,839.51 / CU
$ 2,856.00 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
63.56
UNSPSC
26111806
EAN
0697950153575
Número de ranuras
12
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
4040
Serie de la correa
C
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
Taper Lock Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
Número del artículo del fabricante
12 C 120 TB
Peso/LBS
126
Descripción larga
Transmission Pulley; 12 Grooves; 12.4" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; C Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1-7/16 To 4 pulgadas | 38 To 115 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro mínimo del paso
12 pulgadas | 304.8 milímetros
Diámetro máximo del paso
12 pulgadas | 304.8 milímetros
Diámetro externo
12.4 pulgadas | 314.96 milímetros