ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1B5V80

1B5V80

BROWNING 1B5V80

Transmission Pulley; 1 Grooves; 8.28" Outside Diameter; Bushed; B Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 7.6" Pitch Minimum; 8.1" Pitch Maximum; 1/2 To 2-7/16" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

3693744

Nº de pieza de BDI

328948

PRECIO
$ 172.71 / CU
$ 240.40 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.41
UNSPSC
26111806
EAN
0662289034192
Número de ranuras
1
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
B
Serie de la correa
A | B | 5V
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Otras características
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 2
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
1B5V80
Número interno del fabricante
3693744
Peso/LBS
7.5
Descripción larga
Transmission Pulley; 1 Grooves; 8.28" Outside Diameter; Bushed; B Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 7.6" Pitch Minimum; 8.1" Pitch Maximum; 1/2 To 2-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
Diámetro mínimo del paso
7.6 pulgadas | 193.04 milímetros
Diámetro máximo del paso
8.1 pulgadas | 205.74 milímetros
Diámetro externo
8.28 pulgadas | 210.312 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-7/16 pulgadas | 12.7 To 61.913 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros