ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MAL30 OBSOLETO NO USAR 07/23

1C8.0-SF

DODGE 1C8.0-SF

1 Groove; 8.4" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; C Belt Series; 8" Pitch Minimum; 8" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

455775

Nº de pieza de BDI

280786

PRECIO
$ 279.75 / CU
$ 496.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
6.038
UNSPSC
26111806
EAN
0782475158461
Número de ranuras
1
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
SF
Serie de la correa
C
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
QD Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
1C80-SF SHEAVE
Número interno del fabricante
455775
Peso/LBS
13.3
Descripción larga
1 Groove; 8.4" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; C Belt Series; 8" Pitch Minimum; 8" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Ancho mínimo de la correa
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-15/16 pulgadas | 28 To 60 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro máximo del paso
8 pulgadas | 203.2 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro externo
8.4 pulgadas | 213.36 milímetros
Diámetro mínimo del paso
8 pulgadas | 203.2 milímetros