ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

2B16.0SK

2B70SK

MASTERDRIVE 2B70SK

2 Grooves; 7.35" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 6.6" Pitch Minimum; 7" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

2105008747

Nº de pieza de BDI

650493

PRECIO
$ 101.46 / CU
$ 105.44 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.313
UNSPSC
26111806
EAN
0806372004079
Número de ranuras
2
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
SK
Serie de la correa
A | B
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Otras características
Heavy Duty | QD Bushing | Web Style | Type D2 | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
2B70SK
Peso/LBS
9.5
Descripción larga
2 Grooves; 7.35" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 6.6" Pitch Minimum; 7" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro máximo del paso
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Diámetro externo
7.35 pulgadas | 186.69 milímetros
Diámetro mínimo del paso
6.6 pulgadas | 167.64 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-5/8 pulgadas | 12.7 To 66.675 milímetros