ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3 3V 280 TB

3 3V 280 TB

MARTIN SPROCKET & GR 3 3V 280 TB

Transmission Pulley; 3 Grooves; 2.8" Outside Diameter; Bushed; 1108 Bushing Series; 3V Belt Series; 2-3/4" Pitch Minimum; 2-3/4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/8" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

3 3V 280 TB

Nº de pieza de BDI

618281

PRECIO
$ 86.56 / CU
$ 134.40 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.499
UNSPSC
26111806
EAN
0697950154961
Número de ranuras
3
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
1108
Serie de la correa
3V
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
Taper Lock Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
Número del artículo del fabricante
3 3V 280 TB
Peso/LBS
1.1
Descripción larga
Transmission Pulley; 3 Grooves; 2.8" Outside Diameter; Bushed; 1108 Bushing Series; 3V Belt Series; 2-3/4" Pitch Minimum; 2-3/4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/8" Bushing Bore Range; Keyway
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-1/8 pulgadas | 14 To 25 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro máximo del paso
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros
Diámetro externo
2.8 pulgadas | 71.12 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro mínimo del paso
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros