ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3 3V 265 TB

3 3V 300 TB

MARTIN SPROCKET & GR 3 3V 300 TB

Transmission Pulley; 3 Grooves; 3" Outside Diameter; Bushed; 1210 Bushing Series; 3V Belt Series; 2.95" Pitch Minimum; 2.95" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

3 3V 300 TB

Nº de pieza de BDI

618283

PRECIO
$ 87.46 / CU
$ 135.80 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.817
UNSPSC
26111806
EAN
0697950154978
Número de ranuras
3
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
1210
Serie de la correa
3V
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
Taper Lock Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
Número del artículo del fabricante
3 3V 300 TB
Peso/LBS
1.8
Descripción larga
Transmission Pulley; 3 Grooves; 3" Outside Diameter; Bushed; 1210 Bushing Series; 3V Belt Series; 2.95" Pitch Minimum; 2.95" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Diámetro máximo del paso
2.95 pulgadas | 74.93 milímetros
Diámetro externo
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Diámetro mínimo del paso
2.95 pulgadas | 74.93 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-1/4 pulgadas | 14 To 32 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros