ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3 B 124 SK

3 B 124 SK

MARTIN SPROCKET & GR 3 B 124 SK

Transmission Pulley; 3 Grooves; 12-3/4" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

3 B 124 SK

Nº de pieza de BDI

618150

PRECIO
$ 306.70 / CU
$ 508.90 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
11.804
UNSPSC
26111806
EAN
0697950112992
Número de ranuras
3
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
SK
Serie de la correa
A | B
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
Número del artículo del fabricante
3 B 124 SK
Peso/LBS
23
Descripción larga
Transmission Pulley; 3 Grooves; 12-3/4" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Ancho mínimo de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.656 pulgadas | 16.662 milímetros
Diámetro mínimo del paso
12 pulgadas | 304.8 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
12.75 pulgadas | 323.85 milímetros
Diámetro máximo del paso
12.4 pulgadas | 314.96 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-5/8 pulgadas | 14 To 60 milímetros