ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

QD5D48.0

5 8V 2120 J

MARTIN SPROCKET & GR 5 8V 2120 J

Transmission Pulley; 5 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 8V Belt Series; 21" Pitch Minimum; 21" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

5 8V 2120 J

Nº de pieza de BDI

621098

PRECIO
$ 2,470.96 / CU
$ 4,128.43 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
66.213
UNSPSC
26111806
EAN
0697950118826
Número de ranuras
5
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
J
Serie de la correa
8V
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
QD Bushing | Arm Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
Número del artículo del fabricante
5 8V 2120 J
Peso/LBS
153
Descripción larga
Transmission Pulley; 5 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 8V Belt Series; 21" Pitch Minimum; 21" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Diámetro máximo del paso
21 pulgadas | 533.4 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro mínimo del paso
21 pulgadas | 533.4 milímetros
Ancho mínimo de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
21.2 pulgadas | 538.48 milímetros
Ancho máximo de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1-1/4 To 4-1/2 pulgadas | 50 To 115 milímetros